Mersen - Bloc-fusible 750VAC 750VDC 100A 3 pôles Boîtier - U71008

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A
mode de pose - à visser
type de connexion - autre
finition du cavalier - Non
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Porte-fusibles pour semi-conducteurs de type ouver
Voir tous les produits de cette gammeEAN
782001323646
Réf. Sonepar
00155323646
Réf. Fournisseur
U71008
Marque
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
100 A
mode de pose:
à visser
type de connexion:
autre
finition du cavalier:
Non
Les Atouts de la gamme:
Les porte-fusibles pour semi-conducteurs de Mersen sont de type ouverture frontale à 750 Volts pour fusibles de 14 x51mm ou 22 x 58mm. Les portefusibles 703, U705, U710 sont de conception spéciale permettant un assemblage rapide pour des configurations de 1-, 2-, ou 3-pôle et former des ensembles multi-pôles. Un choix de terminaux à vis, à plaques de serrage offre une grande variété de connexions pour conducteurs solides ou toronnés en cuivre. Toutes les versions ont été vérifiées pour une rigidité diélectrique supérieure à 2500V. Un adaptateur breveté intégré pour rail DIN sur le modèle U710 apporte plus de polyvalence. Toutes les pinces de montage sont fabriquées de cuivre étamé et sont disponibles avec un ressort de renforcement.


