Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Mersen - Bloc-fusible 750VAC 750VDC 50A 2 pôles Boîtier - U70507

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Bloc-fusible 750VAC 750VDC 50A 2 pôles Boîtier

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 50 A

  • mode de pose - à visser

  • type de connexion - autre

  • finition du cavalier - Non

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Porte-fusibles pour semi-conducteurs de type ouver

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

782001323592

Réf. Sonepar

00155132359

Réf. Fournisseur

U70507

Marque

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

50 A

mode de pose:

à visser

type de connexion:

autre

finition du cavalier:

Non

Bloc-fusible 750VAC 750VDC 50A 2 pôles Boîtier

Les Atouts de la gamme:

Les porte-fusibles pour semi-conducteurs de Mersen sont de type ouverture frontale à 750 Volts pour fusibles de 14 x51mm ou 22 x 58mm. Les portefusibles 703, U705, U710 sont de conception spéciale permettant un assemblage rapide pour des configurations de 1-, 2-, ou 3-pôle et former des ensembles multi-pôles. Un choix de terminaux à vis, à plaques de serrage offre une grande variété de connexions pour conducteurs solides ou toronnés en cuivre. Toutes les versions ont été vérifiées pour une rigidité diélectrique supérieure à 2500V. Un adaptateur breveté intégré pour rail DIN sur le modèle U710 apporte plus de polyvalence. Toutes les pinces de montage sont fabriquées de cuivre étamé et sont disponibles avec un ressort de renforcement.