Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Mersen - Bloc-fusible 750VAC 750VDC 50A Module Boîtier - U70505

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Bloc-fusible 750VAC 750VDC 50A Module Boîtier

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 50 A

  • mode de pose - à visser

  • type de connexion - autre

  • finition du cavalier - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Porte-fusibles pour semi-conducteurs de type ouver

Voir tous les produits de cette série

EAN

782001323578

Réf. Sonepar

00155132357

Réf. Fournisseur

U70505

Réf. Commerciale

Mersen

nombre de pôles:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

50 A

mode de pose:

à visser

type de connexion:

autre

finition du cavalier:

Non

Bloc-fusible 750VAC 750VDC 50A Module Boîtier

Les Atouts de la gamme:

Les porte-fusibles pour semi-conducteurs de Mersen sont de type ouverture frontale à 750 Volts pour fusibles de 14 x51mm ou 22 x 58mm. Les portefusibles 703, U705, U710 sont de conception spéciale permettant un assemblage rapide pour des configurations de 1-, 2-, ou 3-pôle et former des ensembles multi-pôles. Un choix de terminaux à vis, à plaques de serrage offre une grande variété de connexions pour conducteurs solides ou toronnés en cuivre. Toutes les versions ont été vérifiées pour une rigidité diélectrique supérieure à 2500V. Un adaptateur breveté intégré pour rail DIN sur le modèle U710 apporte plus de polyvalence. Toutes les pinces de montage sont fabriquées de cuivre étamé et sont disponibles avec un ressort de renforcement.