Mersen - Bloc-fusibles 600VAC 600VDC Classe J 30A 1 pôle Boîtier - FB60J30B1

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • tension nominale - 600 V

  • mode de pose - montage direct

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

  • affichage de défaillances optique - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

782001505066

Réf. Sonepar

00155505066

Réf. Fournisseur

FB60J30B1

Marque

Mersen

nombre de pôles:

1

tension nominale:

600 V

mode de pose:

montage direct

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

affichage de défaillances optique:

Non

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

105.4 mm

Bloc-fusible 600VAC 600VDC Classe J 30A 1 pôle Boîtier

Les Atouts de la gamme:

Les nouveaux porte-fusibles ouverts Mersen de Classe J Génération 2 peuvent être équipés de fusibles de Classe J de 0-100A, 600V. Un choix de connecteurs à vis, à plaques de pression et à boîtes convient à une large gamme de fils toronnés ou solides. Les supports fusibles Gen2, de forme arrondie plus compactes que les modèles traditionnels peuvent être montés sur rail DIN et assemblés pour un montage multipolaire sur site. Les supports fusibles sont conformes à la norme IP20 en utilisant les nouveaux couvercles de Mersen.