Mersen - Busbar 1-p. 16mm² Fork 1m - B212038E


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
nombre de phases - 1
largeur en nombre de modules - 27
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
longueur - 1000 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340590357
Réf. Sonepar
00155059035
Réf. Fournisseur
B212038E
Réf. Commerciale
Mersen
nombre de pôles:
1
nombre de phases:
1
largeur en nombre de modules:
27
courant permanent nominal (Iu):
63 A
longueur:
1000 mm
section transversale:
16 mm²
dimension du pas:
27 mm
adapté au nombre d'appareils:
37
finition du raccordement électrique:
fourchette
isolé:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non