Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Mersen - Busbar 1-p. 36mm² Fork 1m - H213033E

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Busbar 1-p. 36mm² Fork 1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • nombre de phases - 1

  • largeur en nombre de modules - 27

  • courant permanent nominal (Iu) - 110 A

  • longueur - 1000 mm

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340590425

Réf. Sonepar

00155059042

Réf. Fournisseur

H213033E

Réf. Commerciale

Mersen

nombre de pôles:

1

nombre de phases:

1

largeur en nombre de modules:

27

courant permanent nominal (Iu):

110 A

longueur:

1000 mm

section transversale:

36 mm²

dimension du pas:

27 mm

adapté au nombre d'appareils:

37

finition du raccordement électrique:

fourchette

isolé:

Non

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Non

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

Busbar 1-p. 36mm² Fork 1m