Mersen - Busbar 3-p. 10mm² Fork 210mm - Q236615E


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
nombre de phases - 3
largeur en nombre de modules - 17.8
longueur - 210 mm
section transversale - 10 mm²
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340590487
Réf. Sonepar
00155059048
Réf. Fournisseur
Q236615E
Réf. Commerciale
Mersen
nombre de pôles:
3
nombre de phases:
3
largeur en nombre de modules:
17.8
longueur:
210 mm
section transversale:
10 mm²
dimension du pas:
18 mm
adapté au nombre d'appareils:
4
finition du raccordement électrique:
fourchette
isolé:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non