Mersen - Busbar 3-p. 16mm² Fork 1m015 - B302865E

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Busbar 3-p. 16mm² Fork 1m015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • nombre de phases - 3

  • largeur en nombre de modules - 17.8

  • longueur - 1000 mm

  • section transversale - 10 mm²

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340590531

Réf. Sonepar

00155059053

Réf. Fournisseur

B302865E

Réf. Commerciale

Mersen

nombre de pôles:

3

nombre de phases:

3

largeur en nombre de modules:

17.8

longueur:

1000 mm

section transversale:

10 mm²

dimension du pas:

18 mm

adapté au nombre d'appareils:

20

finition du raccordement électrique:

fourchette

isolé:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Non

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

Busbar 3-p. 16mm² Fork 1m015