Mersen - Busbar 3-p. 16mm² Fork 1m045 - E302868E

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Busbar 3-p. 16mm² Fork 1m045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • nombre de phases - 3

  • largeur en nombre de modules - 27

  • longueur - 1000 mm

  • section transversale - 16 mm²

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340590647

Réf. Sonepar

00155059064

Réf. Fournisseur

E302868E

Réf. Commerciale

Mersen

nombre de pôles:

3

nombre de phases:

3

largeur en nombre de modules:

27

longueur:

1000 mm

section transversale:

16 mm²

dimension du pas:

27 mm

adapté au nombre d'appareils:

13

finition du raccordement électrique:

fourchette

isolé:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Non

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

Busbar 3-p. 16mm² Fork 1m045