Mersen - Busbar 3-p. 16mm² Pin 1m045 - K302873E


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
nombre de phases - 3
largeur en nombre de modules - 27
longueur - 1000 mm
section transversale - 16 mm²
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340590661
Réf. Sonepar
00155059066
Réf. Fournisseur
K302873E
Réf. Commerciale
Mersen
nombre de pôles:
3
nombre de phases:
3
largeur en nombre de modules:
27
longueur:
1000 mm
section transversale:
16 mm²
dimension du pas:
27 mm
adapté au nombre d'appareils:
13
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non