Mersen - Busbar 4-p. 10mm² Fork 1m - M302875E


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
nombre de phases - 4
largeur en nombre de modules - 17.8
longueur - 1000 mm
section transversale - 16 mm²
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340590722
Réf. Sonepar
00155059072
Réf. Fournisseur
M302875E
Réf. Commerciale
Mersen
nombre de pôles:
4
nombre de phases:
4
largeur en nombre de modules:
17.8
longueur:
1000 mm
section transversale:
16 mm²
dimension du pas:
18 mm
adapté au nombre d'appareils:
14
finition du raccordement électrique:
fourchette
isolé:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non