Mersen - Cartouche fusible BS Protistor® 36x55 aR 690VAC CEI 315A - B097176


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 315 A
tension assignée CA - 690 V
puissance de coupure - 200 kA
type de courant - AC
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protistor® BS88-4 taille 36x55 et 2x36x55 aR (URR,
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3605340143539
Réf. Sonepar
00155014353
Réf. Fournisseur
B097176
Réf. Commerciale
Mersen
taille de fusible selon IEC 60269:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
315 A
tension assignée CA:
690 V
puissance de coupure:
200 kA
type de courant:
AC
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
Dissipation thermique sous courant nominal:
42.6 W
Les Atouts de la gamme:
Fusibles à très haut pouvoir de coupure :Protection des semi-conducteurs de puissance selon la norme IEC 60269-1 et 4Tension nominale 690 V selon IEC 33classe aR (intensité nominale de 75 à 800 A) selon VDE 636-23 et IEC 60269.4Conception sans indicateur