Mersen - Cartouche fusible D0 Neozed aM Taille D02 440VAC 25A Jaune Par 10 - F212640

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille (DIN) - D02

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A

  • tension assignée (Ue) - 440 V

  • code de couleur - jaune

  • classe de fonctionnement - aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Fusibles NEOZED D0 aM 400/440VAC

Voir tous les produits de cette série

EAN

4086500062263

Réf. Sonepar

00155212640

Réf. Fournisseur

F212640

Réf. Commerciale

Mersen

taille (DIN):

D02

calibre/courant nominal assigné (In):

25 A

tension assignée (Ue):

440 V

code de couleur:

jaune

classe de fonctionnement:

aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)

Cartouche fusible DIN D0 Neozed aM Taille D02 440VAC 25A Code couleur Jaune Quantité emballage 10

Les Atouts de la gamme:

Le système de fusibles D0 est installé dans la protection de circuit moteur où les fusibles sont accessibles aux personnes non habilitées et peuvent être remplacés par ces mêmes personnes.Ce système, le plus moderne des systèmes à vis, est conçu pour les réseaux 400 VAC/440 VAC.Les fusibles de type 'aM' sont des fusibles à pouvoir de coupure sur une plage partielle, utilisés pour protéger les circuits de moteurs car ils limitent fortement le courant et ont une faible puissance dissipée. Ils limitent et coupent les courants de court-circuit à partir de 6,3 fois In jusqu'à leur pouvoir de coupure nominal.