Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Mersen - Cartouche fusible D0 Neozed gG Taille D02 400VAC 250VDC 32A Noir - S227647

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille (DIN) - D02

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • code de couleur - noir

  • classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Neozed® Fusibles NEOZED D0 gG 400/440VAC

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4086500086962

Réf. Sonepar

00155330696

Réf. Fournisseur

S227647

Marque

Mersen

taille (DIN):

D02

calibre/courant nominal assigné (In):

32 A

tension assignée (Ue):

400 V

code de couleur:

noir

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

Cartouche fusible DIN D0 Neozed gG Taille D02 400VAC 250VDC 32A Code couleur Noir

Les Atouts de la gamme:

Le système de fusibles D0 est installé dans les modules de distribution basse tension où les fusibles sont accessibles aux personnes non habilitées et peuvent être remplacés par ces mêmes personnes.Ce système, le plus moderne des systèmes à vis, est conçu pour les réseaux 400 VAC/250 VDC.La gamme de fusibles D0 comprend les tailles de fusibles normalisées D01, D02 et D03.Le champ d'application des fusibles D0 à usage général est la protection des câbles et des lignes électriques. Ils limitent et coupent les surintensités et les courants de court-circuit inacceptables jusqu'à leur pouvoir de coupure nominal. Les fusibles D0 "gG" protègent également les équipements et les installations contre les effets dynamiques des courants de court-circuit élevés.