Mersen - Cartouche fusible D0 Neozed gG Taille D02 440VAC 250VDC 35A Noir - C214684


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (DIN) - D02
calibre/courant nominal assigné (In) - 35 A
tension assignée (Ue) - 440 V
code de couleur - noir
classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Neozed® Fusibles NEOZED D0 gG 400/440VAC
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4086500009985
Réf. Sonepar
00155330700
Réf. Fournisseur
C214684
Réf. Commerciale
Mersen
taille (DIN):
D02
calibre/courant nominal assigné (In):
35 A
tension assignée (Ue):
440 V
code de couleur:
noir
classe de fonctionnement:
gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
Les Atouts de la gamme:
Le système de fusibles D0 est installé dans les modules de distribution basse tension où les fusibles sont accessibles aux personnes non habilitées et peuvent être remplacés par ces mêmes personnes.Ce système, le plus moderne des systèmes à vis, est conçu pour les réseaux 400 VAC/250 VDC.La gamme de fusibles D0 comprend les tailles de fusibles normalisées D01, D02 et D03.Le champ d'application des fusibles D0 à usage général est la protection des câbles et des lignes électriques. Ils limitent et coupent les surintensités et les courants de court-circuit inacceptables jusqu'à leur pouvoir de coupure nominal. Les fusibles D0 "gG" protègent également les équipements et les installations contre les effets dynamiques des courants de court-circuit élevés.