Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Mersen - Cartouche fusible D0 Neozed gG Taille D03 400VAC 250VDC 80A Argent Par 10 - L216716

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille (DIN) - D03

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 80 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • code de couleur - argent

  • classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Neozed® Fusibles NEOZED D0 gG 400/440VAC

Voir tous les produits de cette série

EAN

4086500010264

Réf. Sonepar

00155216716

Réf. Fournisseur

L216716

Réf. Commerciale

Mersen

taille (DIN):

D03

calibre/courant nominal assigné (In):

80 A

tension assignée (Ue):

400 V

code de couleur:

argent

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

Cartouche fusible DIN D0 Neozed gG Taille D03 400VAC 250VDC 80A Code couleur Argent Quantité emballage 10

Les Atouts de la gamme:

Le système de fusibles D0 est installé dans les modules de distribution basse tension où les fusibles sont accessibles aux personnes non habilitées et peuvent être remplacés par ces mêmes personnes.Ce système, le plus moderne des systèmes à vis, est conçu pour les réseaux 400 VAC/250 VDC.La gamme de fusibles D0 comprend les tailles de fusibles normalisées D01, D02 et D03.Le champ d'application des fusibles D0 à usage général est la protection des câbles et des lignes électriques. Ils limitent et coupent les surintensités et les courants de court-circuit inacceptables jusqu'à leur pouvoir de coupure nominal. Les fusibles D0 "gG" protègent également les équipements et les installations contre les effets dynamiques des courants de court-circuit élevés.