Mersen - Cartouche fusible DIN D gG/Flink Taille DII 500VAC 500VDC 25A Jaune - P217639


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (DIN) - DII
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
tension assignée (Ue) - 500 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre
classe de fonctionnement - autre
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Fusibles D flink, 500 VAC/500 VDC
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4086500000166
Réf. Sonepar
00155001029
Réf. Fournisseur
P217639
Réf. Commerciale
Mersen
taille (DIN):
DII
calibre/courant nominal assigné (In):
25 A
tension assignée (Ue):
500 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
autre
code de couleur:
jaune
Les Atouts de la gamme:
Le système de fusibles D est la première génération de systèmes de fusibles à vis selon la norme allemande DIN. Reste utilisé dans de nombreuses installations.Les applications concernent des modules de distribution basse tension dans lesquels des personnes non habilitées sont autorisées à changer les fusibles.La gamme de fusibles D flink comprend les tailles NDZ, DII, DIII.Le champ d'application des fusibles D flink est la protection des équipements. Les fusibles D flink, non normalisés par l'IEC, sont des fusibles rapides alors que, par comparaison, les fusibles D gG sont considérés comme des fusibles lents.