Mersen - Cartouche fusible DIN D gG/Flink Taille NDZ 500VAC 500VDC 2A Rose - C222918

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille (DIN) - NDz

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre

  • classe de fonctionnement - autre

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Fusibles D flink, 500 VAC/500 VDC

Voir tous les produits de cette série

EAN

4086500002436

Réf. Sonepar

00155000633

Réf. Fournisseur

C222918

Réf. Commerciale

Mersen

taille (DIN):

NDz

calibre/courant nominal assigné (In):

2 A

tension assignée (Ue):

500 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

autre

code de couleur:

rose

Cartouche fusible DIN D gG/Flink Taille NDZ 500VAC 500VDC 2A Code couleur Rose

Les Atouts de la gamme:

Le système de fusibles D est la première génération de systèmes de fusibles à vis selon la norme allemande DIN. Reste utilisé dans de nombreuses installations.Les applications concernent des modules de distribution basse tension dans lesquels des personnes non habilitées sont autorisées à changer les fusibles.La gamme de fusibles D flink comprend les tailles NDZ, DII, DIII.Le champ d'application des fusibles D flink est la protection des équipements. Les fusibles D flink, non normalisés par l'IEC, sont des fusibles rapides alors que, par comparaison, les fusibles D gG sont considérés comme des fusibles lents.