Mersen - Cartouche fusible DIN D gG Taille DIII 690VAC 2A Rose - R215594


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (DIN) - DIII
calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A
tension assignée (Ue) - 690 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre
classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Fusibles D gG , 500 à 690 VAC/500 VDC
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3605340709513
Réf. Sonepar
00155001099
Réf. Fournisseur
R215594
Réf. Commerciale
Mersen
taille (DIN):
DIII
calibre/courant nominal assigné (In):
2 A
tension assignée (Ue):
690 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
code de couleur:
rose
Les Atouts de la gamme:
Le système de fusibles D est la première génération de systèmes de fusibles à vis selon la norme allemande DIN. Reste utilisé dans de nombreuses installations.Les applications concernent des modules de distribution basse tension dans lesquels des personnes non habilitées sont autorisées à changer les fusibles.La gamme de fusibles D comprend les tailles NDZ, DII, DIII, DIV, DV.Le champ d'application des fusibles D est la protection des câbles et des lignes électriques. Ils limitent et coupent les surintensités et les courants de court-circuit inacceptables jusqu'à leur pouvoir de coupure nominal. Les fusibles D "gG" protègent également les équipements et les installations contre les effets dynamiques des courants de court-circuit élevés.