Mersen - Cartouche fusible DIN D gG Taille DIII 690VAC 50A Blanc - A219719

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Cartouche fusible DIN D gG Taille DIII 690VAC 50A Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille (DIN) - DIII

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 50 A

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre

  • classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Fusibles D gG , 500 à 690 VAC/500 VDC

Voir tous les produits de cette série

EAN

3605340709339

Réf. Sonepar

00155000564

Réf. Fournisseur

A219719

Réf. Commerciale

Mersen

taille (DIN):

DIII

calibre/courant nominal assigné (In):

50 A

tension assignée (Ue):

690 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

code de couleur:

blanc

Cartouche fusible DIN D gG Taille DIII 690VAC 50A Code couleur Blanc

Les Atouts de la gamme:

Le système de fusibles D est la première génération de systèmes de fusibles à vis selon la norme allemande DIN. Reste utilisé dans de nombreuses installations.Les applications concernent des modules de distribution basse tension dans lesquels des personnes non habilitées sont autorisées à changer les fusibles.La gamme de fusibles D comprend les tailles NDZ, DII, DIII, DIV, DV.Le champ d'application des fusibles D est la protection des câbles et des lignes électriques. Ils limitent et coupent les surintensités et les courants de court-circuit inacceptables jusqu'à leur pouvoir de coupure nominal. Les fusibles D "gG" protègent également les équipements et les installations contre les effets dynamiques des courants de court-circuit élevés.