Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Mersen - Cartouche fusible DIN D gG Taille NDZ 500VAC 500VDC 20A Bleu - Q215087

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Cartouche fusible DIN D gG Taille NDZ 500VAC 500VDC 20A Bleu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille (DIN) - NDz

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre

  • classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Fusibles D gG , 500 à 690 VAC/500 VDC

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4086500002832

Réf. Sonepar

00155001064

Réf. Fournisseur

Q215087

Marque

Mersen

taille (DIN):

NDz

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

tension assignée (Ue):

500 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

code de couleur:

bleu

Cartouche fusible DIN D gG Taille NDZ 500VAC 500VDC 20A Code couleur Bleu

Les Atouts de la gamme:

Le système de fusibles D est la première génération de systèmes de fusibles à vis selon la norme allemande DIN. Reste utilisé dans de nombreuses installations.Les applications concernent des modules de distribution basse tension dans lesquels des personnes non habilitées sont autorisées à changer les fusibles.La gamme de fusibles D comprend les tailles NDZ, DII, DIII, DIV, DV.Le champ d'application des fusibles D est la protection des câbles et des lignes électriques. Ils limitent et coupent les surintensités et les courants de court-circuit inacceptables jusqu'à leur pouvoir de coupure nominal. Les fusibles D "gG" protègent également les équipements et les installations contre les effets dynamiques des courants de court-circuit élevés.