Mersen - D02 fuse base E18, 3-pole - G1026634


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
taille (DIN) - DII
calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A
mode de pose - système de rail
matériau - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4027597028855
Réf. Sonepar
00155001655
Réf. Fournisseur
G1026634
Réf. Commerciale
Mersen
nombre de pôles:
3
taille (DIN):
DII
calibre/courant nominal assigné (In):
63 A
mode de pose:
système de rail
matériau:
autre
finition avec couvercle:
Non
tension assignée (Ue):
400 V