Mersen - DC Switch 100A IEC 2x1000V 4p - MD100E22

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - DC Switch 100A IEC 2x1000V 4p

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A

  • tension assignée (Ue) - 1000 V

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340557749

Réf. Sonepar

00155055774

Réf. Fournisseur

MD100E22

Réf. Commerciale

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

100 A

tension assignée (Ue):

1000 V

type de tension:

DC

DC Switch 100A IEC 2x1000V 4p