Mersen - DC Switch 250A IEC 1000V 2p - MD250E11

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 250 A
tension assignée (Ue) - 1000 V
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340557732
Réf. Sonepar
00155055773
Réf. Fournisseur
MD250E11
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
250 A
tension assignée (Ue):
1000 V
type de tension:
DC
DC Switch 250A IEC 1000V 2p