Mersen - DC Switch 250A IEC 2x1000V 4p - MD250E22

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - DC Switch 250A IEC 2x1000V 4p

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 250 A

  • tension assignée (Ue) - 1000 V

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340557770

Réf. Sonepar

00155055777

Réf. Fournisseur

MD250E22

Réf. Commerciale

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

250 A

tension assignée (Ue):

1000 V

type de tension:

DC

DC Switch 250A IEC 2x1000V 4p