Mersen - Fus - CEI - BS88 - 0 - gG - 415VAC - 32A - 0 - T226291

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - CEI - BS88 - 0 - gG - 415VAC - 32A - 0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 415 V

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340267662

Réf. Sonepar

00155226291

Réf. Fournisseur

T226291

Réf. Commerciale

Mersen

tension assignée (Ue):

415 V

Fusible - Standard CEI - Basse tension - Standard BS88 - 0 - Courbe : gG - Tension Nominale : 415 VAC - Courant Nominal : 32 A - 0