Mersen - Fus - CEI - BS88 - 0 - gU - 415VAC - 250A - 0 - W1003923

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 250 A
tension assignée (Ue) - 415 V
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340478310
Réf. Sonepar
00155002173
Réf. Fournisseur
W1003923
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
250 A
tension assignée (Ue):
415 V
Fusible - Standard CEI - Basse tension - Standard BS88 - 0 - Courbe : gU - Tension Nominale : 415 VAC - Courant Nominal : 250 A - 0