Mersen - Fus - CEI - BS88 - 0 - gU - 415VAC - 400A - 0 - D1003930

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - CEI - BS88 - 0 - gU - 415VAC - 400A - 0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 400 A

  • tension assignée (Ue) - 415 V

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340478341

Réf. Sonepar

00155001479

Réf. Fournisseur

D1003930

Réf. Commerciale

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

400 A

tension assignée (Ue):

415 V

Fusible - Standard CEI - Basse tension - Standard BS88 - 0 - Courbe : gU - Tension Nominale : 415 VAC - Courant Nominal : 400 A - 0