Mersen - Fus - CEI - BS88 - 0 - gU - 415VAC - 63A - 0 - N1003893

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A
tension assignée (Ue) - 415 V
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340479140
Réf. Sonepar
00155001906
Réf. Fournisseur
N1003893
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
63 A
tension assignée (Ue):
415 V
Fusible - Standard CEI - Basse tension - Standard BS88 - 0 - Courbe : gU - Tension Nominale : 415 VAC - Courant Nominal : 63 A - 0