Mersen - Fus - CEI - Cylindrique - 10x180 mm - 3,2KVAC - 3.15A - STL - M081845

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - CEI - Cylindrique - 10x180 mm - 3,2KVAC - 3.15A - STL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée CA - 3200 V

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340049459

Réf. Sonepar

00155004945

Réf. Fournisseur

M081845

Réf. Commerciale

Mersen

tension assignée CA:

3200 V

Fusible - Standard CEI - Moyenne tension - Cylindrique - Taille : 10 x 180 mm - Tension Nominale : 3200 VAC - Courant Nominal : 3.15 A - Eclairage public