Mersen - Fus - CEI - Cylindrique - 10x38 mm - 440VAC - Neutre - R211569

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - CEI - Cylindrique - 10x38 mm - 440VAC - Neutre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille - 10x38 mm

  • tension assignée (Ue) - 440 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - G

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340234466

Réf. Sonepar

00155211569

Réf. Fournisseur

R211569

Réf. Commerciale

Mersen

taille:

10x38 mm

tension assignée (Ue):

440 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

G

Fusible - Standard CEI - Basse tension - Cylindrique - Taille : 10 x 38 mm - Tension Nominale : 440 VAC - Barette de neutre