Mersen - Fus - CEI - Cylindrique - 36x250 mm - 5,5KVAC - 6A - STL - R081619

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - CEI - Cylindrique - 36x250 mm - 5,5KVAC - 6A - STL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A

  • tension assignée CA - 5500 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340047271

Réf. Sonepar

00155004727

Réf. Fournisseur

R081619

Marque

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

tension assignée CA:

5500 V

Fusible - Standard CEI - Moyenne tension - Cylindrique - Taille : 36 x 250 mm - Tension Nominale : 5500 VAC - Courant Nominal : 6 A - Eclairage public