Mersen - Fus - CEI - Cylindrique - 8,5x31,5 mm - 440VAC - Neutre - X211045

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - CEI - Cylindrique - 8,5x31,5 mm - 440VAC - Neutre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 440 V

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340234091

Réf. Sonepar

00155211045

Réf. Fournisseur

X211045

Réf. Commerciale

Mersen

tension assignée (Ue):

440 V

Fusible - Standard CEI - Basse tension - Cylindrique - Taille : 8,5 x 31,5 mm - Tension Nominale : 440 VAC - Barette de neutre