Mersen - Fus - CEI - DIN D - NDZ - gG - 500VAC - 30A - Y216106

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (DIN) - NDz
calibre/courant nominal assigné (In) - 30 A
tension assignée (Ue) - 500 V
classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
code de couleur - vert
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4086500061839
Réf. Sonepar
00155006183
Réf. Fournisseur
Y216106
Marque
Mersen
taille (DIN):
NDz
calibre/courant nominal assigné (In):
30 A
tension assignée (Ue):
500 V
classe de fonctionnement:
gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
code de couleur:
vert


