Mersen - Fus - CEI - DIN NH - 0 - 160A - Neutre - Z219304AF


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 160 A
taille (DIN) - NH0
Dissipation thermique sous courant nominal - 2.21 W
Emballage et conditions
15 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340580563
Réf. Sonepar
00155219304
Réf. Fournisseur
Z219304AF
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
160 A
taille (DIN):
NH0
Dissipation thermique sous courant nominal:
2.21 W