Mersen - Fus - CEI - DIN NH - 0 - gG - 500VAC - 224A - Indicateur - SGL - G233732

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - CEI - DIN NH - 0 - gG - 500VAC - 224A - Indicateur - SGL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 224 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8430399027951

Réf. Sonepar

00155902795

Réf. Fournisseur

G233732

Réf. Commerciale

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

224 A

tension assignée (Ue):

500 V

Fusible - Standard CEI - Basse tension - Standard DIN - Standard DIN NH - Taille : 0 - Courbe : gG - Tension Nominale : 500 VAC - Courant Nominal : 224 A - Indicateur - Pattes isolées