Mersen - Fus - CEI - DIN NH - 00 - gG - 400VAC - 50A - Indicateur - Q227254

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - CEI - DIN NH - 00 - gG - 400VAC - 50A - Indicateur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 50 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340274189

Réf. Sonepar

00155331906

Réf. Fournisseur

Q227254

Réf. Commerciale

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

50 A

tension assignée (Ue):

400 V

Fusible - Standard CEI - Basse tension - Standard DIN - Standard DIN NH - Taille : 00 - Courbe : gG - Tension Nominale : 400 VAC - Courant Nominal : 50 A - Indicateur