Mersen - Fus - CEI - DIN NH - 00 - gG - 400VAC - 80A - Indicateur - P226011


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 80 A
tension assignée (Ue) - 400 V
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8430399022093
Réf. Sonepar
00155331903
Réf. Fournisseur
P226011
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
80 A
tension assignée (Ue):
400 V
Fusible - Standard CEI - Basse tension - Standard DIN - Standard DIN NH - Taille : 00 - Courbe : gG - Tension Nominale : 400 VAC - Courant Nominal : 80 A - Indicateur