Mersen - Fus - CEI - DIN NH - 00 - gG - 500VAC - 50A - Indicateur - SGL - J219290

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - CEI - DIN NH - 00 - gG - 500VAC - 50A - Indicateur - SGL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - NH00

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 50 A

  • tension assignée CA - 500 V

  • classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Oui

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8430399001272

Réf. Sonepar

00155331246

Réf. Fournisseur

J219290

Réf. Commerciale

Mersen

taille de fusible selon IEC 60269:

NH00

calibre/courant nominal assigné (In):

50 A

tension assignée CA:

500 V

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

languettes métalliques isolées (IMGL):

Oui

type de tension:

AC

tension de fonctionnement CC:

250 V

finition du voyant indicateur:

voyant et percuteur

pouvoir de coupure AC:

120 kA

pouvoir de coupure DC:

40 kA

Fusible - Standard CEI - Basse tension - Standard DIN - Standard DIN NH - Taille : 00 - Courbe : gG - Tension Nominale : 500 VAC - Courant Nominal : 50 A - Indicateur - Pattes isolées