Mersen - Fus - CEI - DIN NH - 1 - gG - 500VAC - 125A - Indicateur - Q217732

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - CEI - DIN NH - 1 - gG - 500VAC - 125A - Indicateur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - NH1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 125 A

  • tension assignée CA - 500 V

  • classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8430399001777

Réf. Sonepar

00155330616

Réf. Fournisseur

Q217732

Réf. Commerciale

Mersen

taille de fusible selon IEC 60269:

NH1

calibre/courant nominal assigné (In):

125 A

tension assignée CA:

500 V

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

Fusible - Standard CEI - Basse tension - Standard DIN - Standard DIN NH - Taille : 1 - Courbe : gG - Tension Nominale : 500 VAC - Courant Nominal : 125 A - Indicateur