Mersen - Fus - CEI - DIN NH - 1 - gG - 500VAC - 125A - Indicateur - SGL - D216203


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 125 A
tension assignée (Ue) - 500 V
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8430399001920
Réf. Sonepar
00155331206
Réf. Fournisseur
D216203
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
125 A
tension assignée (Ue):
500 V
Fusible - Standard CEI - Basse tension - Standard DIN - Standard DIN NH - Taille : 1 - Courbe : gG - Tension Nominale : 500 VAC - Courant Nominal : 125 A - Indicateur - Pattes isolées