Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Mersen - Fus - CEI - DIN NH - 1 - gG - 690VAC - 20A - Indicateur - SGL - T229741

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - CEI - DIN NH - 1 - gG - 690VAC - 20A - Indicateur - SGL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - NH1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • tension assignée CA - 690 V

  • classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8430399026152

Réf. Sonepar

00155002568

Réf. Fournisseur

T229741

Réf. Commerciale

Mersen

taille de fusible selon IEC 60269:

NH1

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

tension assignée CA:

690 V

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

AC

tension de fonctionnement CC:

400 V

finition du voyant indicateur:

voyant et percuteur

Dissipation thermique sous courant nominal:

2.3 W

pouvoir de coupure AC:

200 kA

Fusible - Standard CEI - Basse tension - Standard DIN - Standard DIN NH - Taille : 1 - Courbe : gG - Tension Nominale : 690 VAC - Courant Nominal : 20 A - Indicateur - Pattes isolées