Mersen - Fus - CEI - DIN NH - 2 - gG - 400VAC - 250A - Indicateur - SGL - E226025

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 250 A
tension assignée (Ue) - 400 V
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8430399022239
Réf. Sonepar
00155331298
Réf. Fournisseur
E226025
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
250 A
tension assignée (Ue):
400 V
Fusible - Standard CEI - Basse tension - Standard DIN - Standard DIN NH - Taille : 2 - Courbe : gG - Tension Nominale : 400 VAC - Courant Nominal : 250 A - Indicateur - Pattes isolées