Mersen - Fus - CEI - DIN NH - 2 - gG - 500VAC - 100A - Indicateur - SGL - G213653


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - NH2
calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A
tension assignée CA - 500 V
classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
languettes métalliques isolées (IMGL) - Oui
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8430399003337
Réf. Sonepar
00155331220
Réf. Fournisseur
G213653
Réf. Commerciale
Mersen
taille de fusible selon IEC 60269:
NH2
calibre/courant nominal assigné (In):
100 A
tension assignée CA:
500 V
classe de fonctionnement:
gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
languettes métalliques isolées (IMGL):
Oui
type de tension:
AC
tension de fonctionnement CC:
250 V
finition du voyant indicateur:
voyant et percuteur
pouvoir de coupure AC:
120 kA
pouvoir de coupure DC:
80 kA