Mersen - Fus - CEI - DIN NH - 3 - 630A - Neutre - J201718F

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - CEI - DIN NH - 3 - 630A - Neutre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 630 A

  • taille (DIN) - NH3

  • Dissipation thermique sous courant nominal - 9.1 W

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340580549

Réf. Sonepar

00155201718

Réf. Fournisseur

J201718F

Réf. Commerciale

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

630 A

taille (DIN):

NH3

Dissipation thermique sous courant nominal:

9.1 W

Fusible - Standard CEI - Basse tension - Standard DIN - Standard DIN NH - Taille : 3 - Courant Nominal : 630 A - Barette de neutre