Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Mersen - Fus - CEI - DIN NH - 4 - 1250A - Neutre - L200823

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - CEI - DIN NH - 4 - 1250A - Neutre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1250 A

  • taille (DIN) - NH4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340169768

Réf. Sonepar

00155200823

Réf. Fournisseur

L200823

Réf. Commerciale

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

1250 A

taille (DIN):

NH4

Fusible - Standard CEI - Basse tension - Standard DIN - Standard DIN NH - Taille : 4 - Courant Nominal : 1250 A - Barette de neutre