Mersen - Fus - CEI - Miniature - Céramique - 5x20 mm - Rapide - 250VAC - 0.315A - Axial - E206061


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en céramique
taille - 5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.31 A
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340191103
Réf. Sonepar
00155019110
Réf. Fournisseur
E206061
Réf. Commerciale
Mersen
modèle:
fusible en céramique
taille:
5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
0.31 A
tension assignée (Ue):
250 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
rapide (F)