Mersen - Fus - CEI - Miniature - Céramique - 5x20 mm - Rapide - 250VAC - 5A - Axial - Y205043


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en céramique
taille - 5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 5 A
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340185218
Réf. Sonepar
00155018521
Réf. Fournisseur
Y205043
Réf. Commerciale
Mersen
modèle:
fusible en céramique
taille:
5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
5 A
tension assignée (Ue):
250 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
rapide (F)