Mersen - Fus - CEI - Miniature - Céramique - 5x20 mm - Semi-tempo - 125VAC - 14A - D086299

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en céramique
taille - 5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 14 A
tension assignée (Ue) - 125 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - temporisé (T)
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340074253
Réf. Sonepar
00155000423
Réf. Fournisseur
D086299
Réf. Commerciale
Mersen
modèle:
fusible en céramique
taille:
5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
14 A
tension assignée (Ue):
125 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
temporisé (T)