Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Mersen - Fus - CEI - Miniature - Céramique - 5x20 mm - Semi-tempo - 250VAC - 10A - R087507

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - CEI - Miniature - Céramique - 5x20 mm - Semi-tempo - 250VAC - 10A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille - 5x20 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340078558

Réf. Sonepar

00155007855

Réf. Fournisseur

R087507

Marque

Mersen

taille:

5x20 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

tension assignée (Ue):

250 V

Fusible - Standard CEI - Miniature - Céramique - Taille : 5 x 20 mm - Courbe : Semi-temporisé - Tension Nominale : 250 VAC - Courant Nominal : 10 A